Lenço de cabeça para soldador, Tipo: ONE

N.º do artigo: 091439 ONE
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
705 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Gramatura do material/densidade do tecido: 320
  • Composição do tecido: 100% algodão

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Gramatura do material/densidade do tecido 320 g/m2
Composição do tecido 100% algodão
Tipo de produto Lenço de cabeça para soldador

Identificação e classificação

Número do artigo 091439 ONE
EAN/GTIN 4067263476689
Número do fabricante 091439 ONE
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Proteção leve da cabeça para soldador em algodão retardador de chama. Recomendado para utilização sob a máscara de soldar.
Lenço de cabeça para soldador com faixa de transpiração integrada para um assento confortável e conforto fresco.

Norma:

EN ISO 11611:2015 Classe 1 A1 + A2

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Pred každým použitím skontrolujte, či dobre sedí.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Údržbu a opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný personál.
  • Produkt je ohňovzdorný bavlnený pracovný odev, ktorý sa môže použiť na všeobecné pracovné činnosti, ako aj na zváranie.
  • Chráni pred identifikovanými nebezpečenstvami pri zváraní vrátane plameňov, striekajúceho roztaveného materiálu, sálavého tepla a krátkodobého zásahu elektrickým prúdom a nechráni pred dlhodobým vysokým napätím.
  • Tie môžu spôsobiť zváracie a rezacie zariadenia.
  • Dodržte bezpečnostné pokyny použitých zváracích strojov.
  • V prípade zvýšeného rizika zásahu elektrickým prúdom alebo častí pod napätím je potrebná dodatočná elektrická izolácia podľa normy EN ISO 11611 na ochranu pred elektrickými vodičmi pod napätím do 100 V = (DC).
  • Tento produkt je možné použiť pre všetky procesy oblúkového zvárania, ako sú MMA, MIG/MAG, TIG, plazmové mikro, bodové a plynové zváranie, ako aj plazmové a plameňové rezanie, injektáž, spájkovanie a tepelné oblúkové striekanie.
  • Pretože aplikácie sa líšia, používateľ je zodpovedný za určenie správneho produktu pre každú aplikáciu.

Nesprávne použitie
  • Nikdy neumiestňujte na horúci povrch.
  • Ochrana hlavy zvárača nechráni pred nebezpečenstvom nárazu.
  • Ochrana hlavy zvárača nechráni pred výbušnými látkami alebo korozívnymi kvapalinami.
  • Neponárajte do vody.
  • Nepoužívajte, ak je ochrana hlavy zvárača znečistená horľavými materiálmi.
  • Nepoužívajte v miestnostiach so zvýšeným obsahom vzdušného kyslíka.
  • Elektrická ochrana sa znižuje, keď je oblečenie mokré, špinavé alebo úplne prepotené.