Casaco ICONIQ COTTON, antracite/preto, Tamanho unissexo: 2XL

N.º do artigo: 091205 2XL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

KÜBLER O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca KÜBLER

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Comprimento da manga em cm Altura em cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 100% algodão
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 295
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 60 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Composição do tecido 100% algodão
Gramatura do material/densidade do tecido 295 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 60 °C
Cor antracite/preto
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Casaco de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 091205 2XL
EAN/GTIN 4053813585185
Número do fabricante 1140 1301-9799-XXL
Fabricante/responsável Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Descrição

Versão:

O vestuário profissional Kübler ICONIQ COTTON em 100% algodão convence sobretudo pelo seu corte ergonómico e pelo design de 3 tons. Os elementos refletores estrategicamente posicionados acentuam a silhueta desportiva.
O casaco de gola alta possui mangas e ombros ergonómicos sem costuras incómodas.
  • Dois bolsos laterais ocultos com botão de pressão.
  • Bolso no peito com aba e botão de pressão oculto.
  • Pequeno bolso no peito com fecho de correr.
  • Dois bolsos interiores com botão de pressão.
  • Fecho de correr frontal com proteção para o queixo.

Nota:

A pedido, todos os artigos também podem ser fornecidos em 65% poliéster / 35% algodão / 250 g/m².
Casaco com a combinação de cores azul real/preto no n.º 091206.