• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Jardineiras Pulsschlag, azul real/preto, Tamanho de confeção PT: 46

N.º do artigo: 091171 46
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças/macacões

KÜBLER O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca KÜBLER

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Tamanhos estreitos homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Tamanho largo homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 35% algodão; 65% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 260
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 60 °C
  • Norma: EN 14404

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pulsação
Serviço especial Acabamento têxtil
Género Homens
Composição do tecido 35% algodão; 65% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 260 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 60 °C
Cor azul real/preto
Tamanho UK 30R
Tamanho US 32/31
Tamanho ES 40
Tamanho NL 46
Tamanho de confeção PT 46
Tamanho FR 40
Tamanho IT 40
Norma EN 14404
Tipo de produto Jardineira

Identificação e classificação

Número do artigo 091171 46
EAN/GTIN 4053813028392
Número do fabricante 3324 5353-4699-46
Fabricante/responsável Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Descrição

Versão:

Workwear de elevada qualidade em materiais selecionados. Design moderno com detalhes inteligentes. Uma melhor visibilidade é garantida por vários elementos refletores. Os pontos de esforço estão protegidos com travas para prolongar o tempo de utilização.
Jardineiras com proteção para os rins elevada.
  • Bolso no peito com reforço de CORDURA®.
  • Suspensórios elásticos com fecho plástico resistente a impactos e ao calor.
  • Certificadas conforme EN 14404 juntamente com a joelheira n.º 091848.

Descrição:

  • Linhas ergonómicas para maior amplitude de movimentos.
  • Dois bolsos traseiros com reforço de CORDURA®.
  • Bolso para régua e bolso na coxa com reforço de CORDURA®.
  • Aplicação elástica no cós.
  • Joelho pré-moldado com zona de movimento.

Nota:

Jardineiras na combinação de cores azul escuro / antracite com o n.º 091172.
Disponível noutras cores a pedido.
Consulte a tabela de tamanhos para mais pormenores sobre o tamanho.
Consulte a tabela de tamanhos ou os dados técnicos para os tamanhos correspondentes no seu país.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados