{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Service | |
| Género | Homens | |
| Composição do tecido | 32% algodão; 4% elastolefina; 64% poliéster | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 220 g/m2 | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
| Lavar | Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial | |
| Cor | cinzento/preto | |
| Tamanho de confeção PT | 60 | |
| Tipo de produto | Calças de trabalho |
| Número do artigo | 091050 60 | |
| EAN/GTIN | 4062406943912 | |
| Número do fabricante | 091050 60 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |