Ceroulas XLIGHT S

N.º do artigo: 090633 S
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 100% lã merino
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 160
  • Lavar: Roupa delicada a 40 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unisex
Composição do tecido 100% lã merino
Gramatura do material/densidade do tecido 160 g/m2
Lavar Roupa delicada a 40 °C
Cor cinzento escuro/amarelo
Tipo de produto Ceroulas

Identificação e classificação

Número do artigo 090633 S
EAN/GTIN 7330509595121
Número do fabricante 184417349835S
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:

A roupa interior funcional em lã de merino extra fina garante uma excelente transferência da humidade e uma boa regulação da temperatura. As propriedades antibacterianas e de autolimpeza da lã mantêm a roupa fresca durante mais tempo.

Indicado para:

Temperatura recomendada -10 °C a +10 °C. Para usar em qualquer estação.