• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Camisola com fecho, azul escuro, Tamanho unissexo: XL

N.º do artigo: 090310 XL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

GARANT O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca GARANT

Tamanho normal homens
Tamanho do pedido DE Tamanho INT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Comprimento da manga em cm Altura em cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Tamanho largo homens
Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tamanhos estreitos homens
Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida das nádegas em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Mulheres
Tamanho INT Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm) Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Comprimento da manga em cm Altura em cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 70% algodão; 30% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 300
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa delicada a 60 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Workwear
Serviço especial Acabamento têxtil
Género Unissexo
Composição do tecido 70% algodão; 30% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 300 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa delicada a 60 °C
Branquear não utilizar lixívia
Limpeza química não limpar a seco
Secar Secagem suave no tambor (baixa temperatura)
Passar temperatura moderada, até 150 °C, no máximo
Cor azul escuro
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Camisola

Identificação e classificação

Número do artigo 090310 XL
EAN/GTIN 4045197798794
Número do fabricante 090310 XL
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Camisola com fecho de correr frontal da YKK®. Trabalhado com costura dupla. Os punhos canelados de forma estável estão reforçados com LYCRA®. Artigos de malha em material fácil de cuidar. Lado interior felpudo.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Workwear" Ver todos