Panos de limpeza X60 General Clean™ Multi-Task Rolo grande em caixa, Tipo: W

N.º do artigo: 089296 W
Desconto
62,00 €
Preço por 1 Peça (0,20 € / 1 Abrisse)
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 8250
Adequabilidade para a limpeza sim
Ruturas 235
Camadas 1
Largura 310 mm
Comprimento 310 mm
Cor azul
húmido não
indicado para suporte/dispensador 089265, 089266, 089267
Tipo de produto Panos de limpeza de papel

Identificação e classificação

Número do artigo 089296 W
EAN/GTIN 5033848044832
Fabricante/responsável Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrição

Colocação:

  • Cada caixa 2 em 1 de panos de limpeza X60 General Clean™ Multi-Task da WypAll® contém 1 rolo com distribuição central e 235 panos de limpeza azuis.
  • A tecnologia HyperAbsorb™ ajuda a reduzir o desperdício e a promover a sustentabilidade, proporcionando alta durabilidade e permitindo até cinco vezes mais reutilização.
  • O sistema de limpeza de rolos midi 2 em 1 da WypAll® oferece uma solução de dispensação central e lateral para panos planos, pelo que estão prontamente disponíveis quando necessário. Este sistema também é compatível com o dispensador de pano fixo industrial Kimberly-Clark Professional™ (6154).
  • Design de cartão leve, ergonómico e portátil, repelente de água para proteger contra água, óleo e massa lubrificante.
  • O design focado na sustentabilidade permite uma redução do consumo em até 15% graças à natureza otimizada dos panos e dispensadores. Isto protege o ambiente e reduz os custos de utilização.

Material fornecido:

1 rolo × 235 panos de limpeza azuis.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados