Micrómetro de interiores, ver cilíndrico. 0.01mm 275-300mm

N.º do artigo: 0888513
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
Número do artigo 0888513
EAN/GTIN 4029713225148
Número do fabricante 0888513
Número L L40510 908
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 863-4
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Carburo de medición de caras día. 6 mm, lapeado esférico
  • Desde el rango de medición 100 - 125 mm con aislamiento de terminal
  • Desde el rango de medición 100 - 125 mm con anillo de bloqueo

Descrição:

Micrómetro interior, diseño cilíndrico. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01mm. Diámetro de los extremos de medición: 6 mm. Las superficies de medición tienen punta de carburo. Entrega con anillo de sujeción incluido. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 275 - 300
  • Límite de error (mm): 0,009 mm
  • Límite de error (µm): 9 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4