Cabeza de micrómetro sin tope de carraca, 0,01mm 0-6,5mm

N.º do artigo: 0886503
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 0886503
EAN/GTIN 4029713027087
Número do fabricante 0886503
Número L L40510 1936
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 863-2
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Carburo midiendo caras

Descrição:

Cabezal micrométrico sin carraca, diámetro del husillo 3,5 mm, diámetro del tambor de medición 9,5 mm. Lectura de 0,01 mm, las piezas de lectura están cromadas en mate, las superficies de medición son de metal duro.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 6,5
  • Límite de error (mm): 0,003 mm
  • Límite de error (µm): 3 µm
  • Husillo diameter_mm: 3,5 mm

Norma:

DIN 863-2