{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
Comprimento circunferencial | 1 m | |
Comprimento útil | 0,5 m | |
Largura da linga | 46 mm | |
Capacidade de carga simples direta WLL | 1.000 kg | |
Capacidade de carga simples amarrada WLL | 1.000 kg | |
Capacidade de carga dupla WLL até 7° | 2.000 kg | |
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° | 1.400 kg | |
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° | 1.020 kg | |
Tipo de produto | Cinta redonda |
Número do artigo | 086240 0,5 | |
EAN/GTIN | 8718126206757 | |
Número do fabricante | TE010005 | |
Fabricante/responsável | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |