{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Força de retenção nominal | 50 N | |
| ⌀ | 22 mm | |
| Altura | 6 mm | |
| Altura com rosca | 12,5 mm | |
| Material do núcleo magnético | Neodímio | |
| Material da superfície | revestido a borracha | |
| Rosca | M4 | |
| Tipo de produto | Íman plano |
| Número do artigo | 085937 22 | |
| EAN/GTIN | 4069515000000 | |
| Número do fabricante | 085937 22 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |