Fechadura de cilindro com fechos diferentes, ⌀ da caixa: 30

N.º do artigo: 085880 30
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
26 549 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da caixa Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da caixa 30 mm
⌀ do aro 5 mm
Material da caixa Latão
Material do aro Aço, cromado
Fecho com fechos diferentes
adequado para sistema de fecho não
indicado para insertos de encaixe não
aro endurecido sim
Aro de bloqueio duplo sim
com buraco da fechadura oculto não
Mecanismo de fecho mecanismo de fecho de precisão inoxidável
Número de fechaduras 1
Número de chaves 3
Tipo de produto Cadeado

Identificação e classificação

Número do artigo 085880 30
EAN/GTIN 4045197442826
Número do fabricante 085880 30
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cadeado com mecanismo de fecho de precisão inoxidável, arco de aço temperado, cromado e com bloqueio duplo.
Corpo de latão maciço.

Função:

Com fechos diferentes significa que a chave só consegue abrir e fechar uma fechadura ou cilindro e é de fabrico único.

Material fornecido:

Cadeado com 3 chaves.