{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | 116 Profissional | |
| ⌀ da caixa | 30 mm | |
| ⌀ do aro | 5 mm | |
| Material da caixa | Latão | |
| Material do aro | Aço, cromado | |
| Fecho | com fechos iguais | |
| adequado para sistema de fecho | não | |
| indicado para insertos de encaixe | não | |
| aro endurecido | sim | |
| Aro de bloqueio duplo | sim | |
| Mecanismo de fecho | mecanismo de fecho de precisão inoxidável | |
| Número de fechaduras | 1 | |
| Número de chaves | 2 | |
| Tipo de produto | Cadeado |
| Número do artigo | 085870 30 | |
| EAN/GTIN | 4003482441121 | |
| Número do fabricante | 116/30 GL.Z1 | |
| Fabricante/responsável | BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de |