Marcador de agulha FlyMarker® mini 65/30 Funcionamento com bateria, Capacidade da bateria: 2X5,2

N.º do artigo: 085754 2X5,2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade da bateria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Interface: Interface USB

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Interface Interface USB
Altura da letra 1 mm - 10 mm
largura máxima do campo de marcação 65 mm
altura máxima do campo de marcação 30 mm
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 5,2 Ah
Tensão nominal 18 V
Tipo de produto Marcador de agulha

Identificação e classificação

Número do artigo 085754 2X5,2
Fabricante/responsável MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de

Descrição

Versão:

Para a identificação / marcação / rotulagem permanentes de peças individuais ou em série dos mais variados materiais (aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão, plásticos, aço para ferramentas, aços temperados até 62 HRC, etc.).
  • Acionamento eletromagnético potente da agulha de marcação.
  • Software simples e intuitivo com proteção por palavra-passe e indicação de parâmetros reconfigurada para uma visão rápida de todas as linhas do programa.
  • Visor a cores grande de 4,3 polegadas.
  • A mais recente tecnologia de processador para uma navegação suave no menu e um tempo de arranque muito curto (tempo de inicialização).
  • Pré-visualização 1:1 do campo de marcação no visor.
  • Caixa em plástico reforçado com fibra de vidro e resistente a quebras.
  • Interfaces: USB A, USB B e Ethernet.
  • Tipo de letra: Matriz de ponto na grelha 5×7 ou 9×13, altura da letra 1,0 – 10,0 mm e superior.
  • Guias lineares de alta qualidade, duplamente guiadas, para resultados precisos de marcação.
  • Marcação de peças redondas radial e axial e marcação de arco circular.
Sistema de marcação manual sem fio extremamente prático e 100% móvel, com interface tátil e visor a cores grande de 4,3 polegadas.
  • Inclui pacote HPGL (para marcação de logótipos individuais e marcas de teste, marca CE, incl.)
  • Incl. pacote conforto (p. ex. para identificação de camadas, pré-posicionamento, marcação múltipla, etc.)
  • Memória interna para várias centenas de ficheiros de marcações, fontes e logótipos.
  • Disponível em 15 línguas.

Campo de marcação: 65 × 30 mm.

Material fornecido:

Inclui ferramenta de bordo, agulha de marcação de metal duro integral de 90°. Ângulo de regulação com apoio antiderrapante, calibre de ajuste e mala de transporte, 2 × baterias de iões de lítio 18V, carregador.

Nota:

Tipo de letra para uma altura de letra superior a 10,0 mm, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados