Marcador permanente Dura-Ink® 15, Cor da letra: B

N.º do artigo: 085154 B
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Em stock
1 106 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor da letra Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Dura Ink 15
largura máxima do traço 3 mm
largura mínima do traço 1,5 mm
Cor da caneta azul
Tampa encaixável sim
à prova de água sim
Tipo de produto Marcador permanente

Identificação e classificação

Número do artigo 085154 B
EAN/GTIN 048615960258
Número do fabricante 096025
Fabricante/responsável LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Descrição

Versão:

Dura-Ink® 15 com ponta redonda, espessura do traço 1,5 − 3 mm.

Vantagem:

Para etiquetar uma grande variedade de materiais como metal, plástico, madeira, etc.