Marcador permanente, Cor da letra: R

N.º do artigo: 085130 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
2 259 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor da letra Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante edding 3000
largura máxima do traço 3 mm
largura mínima do traço 1,5 mm
Cor da caneta vermelho
de secagem rápida sim
à prova de água sim
recarregável sim
Tipo de produto Marcador permanente

Identificação e classificação

Número do artigo 085130 R
EAN/GTIN 4004764007974
Número do fabricante 4-3000-002 ROT
Fabricante/responsável edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Descrição

Versão:

edding 3000, ponta redonda, espessura do traço aprox. 1,5 − 3 mm. Tubo de alumínio 100% reciclado (material reciclado pós-consumo).

Vantagem:

Para etiquetar quase todos os materiais, incluindo metal, vidro, plástico.