Fita adesiva refletora, Tipo: 4952

N.º do artigo: 083783 4952
Preço por 1 Peça (1,49 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
229 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 4952
Tipo de fita adesiva duplo
material de suporte Espuma PE
Massa adesiva Acrilato modificado
Força de aderência em aço 6,5 N/mm
Capacidade de alongamento 200 %
Particularidade resistente a substâncias químicas; resistente à humidade; resistente a cortes; resistente a raios UV
Aplicação Fixar; Montar
resistente à temperatura até 80 °C
Material da cobertura Papel
Temperatura de armazenamento 15 °C - 35 °C
Humidade do armazém 50 % - 70 %
Cor branco
Comprimento 10 m
Largura 19 mm
Espessura 1,15 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 083783 4952
EAN/GTIN 4063565115653
Número do fabricante 04952-00525-00
Fabricante/responsável tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Descrição

Versão:

A tesafix® 4952 é uma fita adesiva dupla-face de espuma de PE com cola de acrilato. Ligações permanentemente firmes e boa adesão instantânea. Alta resistência à tração e ao cisalhamento, bem como alta resistência à temperatura e ao envelhecimento. Ideal para colagem de espelhos.

Vantagem:

Para fixação permanente ou montagem de componentes em superfícies lisas em espaços interiores.

Nota:

A validade mínima especificada dos produtos tesa® refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.