{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Tecido | |
Finura do tecido | 32 mesh | |
Massa adesiva | Borracha sintética | |
Força de aderência em aço | 0,75 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 25 % | |
Resistência à tração | 3,5 N/mm | |
Particularidade | adequado para rasgar com a mão | |
Aplicação | Vedar; Fixar; Agrupar; Fixar; Mascarar; Embalar; Colar | |
resistente à temperatura até | 75 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Humidade do armazém | 50 % | |
Validade mínima | 12 Monatmês | |
Cor | preto | |
Comprimento | 50 m | |
Largura | 48 mm | |
Espessura | 0,17 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083766 48X50 | |
EAN/GTIN | 4062406242213 | |
Número do fabricante | 083766 48X50 | |
Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |