{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
embalagem | Mala de transporte | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Volume de enchimento individual | 500 cm3 | |
Rosca de ligação da mangueira | 1/8 | |
indicado para tamanho de cartucho | 400 g - 500 g | |
cartucho adequado | 083590-083593 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Bomba de lubrificação |
Número do artigo | 083716 S-LSP | |
EAN/GTIN | 4016553424428 | |
Fabricante/responsável | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |