{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | Silicone HT Presspack | |
| Base química | Silicone | |
| Viscosidade dinâmica | 70.000 mPas | |
| Densidade | 1,03 g/cm³ | |
| Forma | pastoso | |
| Temperatura da área de aplicação | -50 °C - 250 °C | |
| Temperatura de processamento | 5 °C - 35 °C | |
| ponto de inflamação | 100 °C | |
| Fixação natural após | 15 min | |
| Resistência funcional após | 1.440 min | |
| Propriedades | resistente às intempéries; elasticidade permanente; resistente a óleo; resistente a gordura | |
| indicado para material | Alumínio; Aço inoxidável; Vidro; Cerâmica | |
| Dureza conforme Shore A | 20 | |
| Capacidade de alongamento | 450 % | |
| Cor | preto | |
| Quantidade de enchimento | 310 ml | |
| Temperatura de armazenamento | 5 °C - 25 °C | |
| Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
| Tipo de produto | Massa de vedação |
| Número do artigo | 083495 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4260205360316 | |
| Número do fabricante | WK 148-300 | |
| Fabricante/responsável | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |