Artigo alternativo:

Cartucho de silicone industrial, reticulado neutro, 310 ml, Cor: WHITE

N.º do artigo: 083487 WHITE
Preço por 1 Peça (56,87 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,63 € / 1 Peça
    (56,87 € / 1 Litros)
  • a partir de 12 Peça
    14,69 € / 1 Peça
    (47,39 € / 1 Litros)
sob pedido
Em stock
429 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Superflex
Densidade 0,97 g/cm³
Forma pastoso
Temperatura da área de aplicação -40 °C - 120 °C
Temperatura de processamento 5 °C - 40 °C
ponto de inflamação 100 °C
Fixação natural após 15 min
Resistência funcional após 1.440 min
Propriedades resistente ao envelhecimento; sem ácidos; inodoro
indicado para material Vidro; Porcelana; Plástico
indicado para área de utilização Área interior e exterior; Instalações sanitárias
Dureza conforme Shore A 18
Capacidade de alongamento 450 %
Cor branco
Quantidade de enchimento 310 ml
Temperatura de armazenamento 5 °C - 25 °C
Validade a partir da data de produção 12 Monatmês
Tipo de produto Massa de vedação

Identificação e classificação

Número do artigo 083487 WHITE
EAN/GTIN 4260205360446
Número do fabricante WK 321-300
Fabricante/responsável WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrição

Ausführung:

Silikonkartuschen zum Abdichten, Verkleben, Versiegeln und zum Ausgleich von Toleranz- und Temperaturunterschieden.
Neutralvernetzend, nicht korrosiv, Allround-Silikon für vielfältige Anwendungen geeignet (auch Naturstein).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a