Cola de dois componentes, ID do fabricante: DP190

N.º do artigo: 083374 DP190
Preço por 1 Peça (596,00 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
181 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

ID do fabricante Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante DP190
Base química Resina epóxi
Viscosidade dinâmica 60.000 mPas
Densidade 1,3 g/cm³
Forma líquido
Temperatura de processamento 20 °C - 25 °C
Temperatura da área de aplicação -55 °C - 80 °C
Fixação natural após 480 min - 720 min
Resistência funcional após 360 min
indicado para material Plástico; Madeira; Metal
Resistência à tração e ao cisalhamento 18 N/mm2
Resistência a sobreposição 17,6 N/mm2
Dureza conforme Shore A 35
Cor cinzento
Quantidade de enchimento 50 g
Temperatura de armazenamento 15 °C - 25 °C
Validade a partir da data de produção 15 Monatmês
adequada para pistola de dosagem manual 083373
adequada para pistão de avanço 083375 KOLBEN 3
adequada para tubos de mistura 083383 MIXER
Tipo de produto Cola de dois componentes
resistente a choques e vibrações não

Identificação e classificação

Número do artigo 083374 DP190
EAN/GTIN 4054596677234
Número do fabricante 7100200489
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Uma cola bicomponente é composta por dois componentes (resina e endurecedor). Misturar estes componentes cria uma reação química que resulta num composto duradouro, estável e resistente.

Descrição:

A 3M™ Scotch-Weld™ DP 190 é uma cola de construção bicomponente flexível que endurece à temperatura ambiente. Foi desenvolvida para colar metais como aço, alumínio, cobre, latão e uma variedade de plásticos como PC, PVC rígido, PRFV, ABS, PMMA, bem como outros materiais.
  • Carga dinâmica e de choque.
  • Flexível.
  • Boas propriedades de nivelamento.
  • Elevada força de escamação.
  • Listado na UL.
  • Tempo de processamento de 90 minutos.
  • Possível posicionamento exato das peças a unir.
  • O longo tempo de processamento permite a união de superfícies grandes.

A 3M™ Scotch-Weld™ DP 190 é uma cola bicomponente flexível à base de resina epóxi para o sistema EPX. O produto com longo tempo de processamento alcança elevada força de escamação e destaca-se pelas boas propriedades de nivelamento, bem como pelo seu processamento simples e rápido.

Vantagem:

Utilizar a pistola de dosagem manual n.º 083373 tam. PISTOLE em combinação com o pistão de avanço n.º 083375 tam. KOLBEN3 e os tubos de mistura n.º 083383 tam. MIXER.