{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | 83-21 | |
| Base química | anaerobic methacrylate | |
| Viscosidade dinâmica | 400 mPas - 600 mPas | |
| Densidade | 1,1 g/cm³ | |
| Forma | líquido | |
| ponto de inflamação | 100 °C | |
| Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 175 °C | |
| Fixação natural após | 2 min - 5 min | |
| Resistência funcional após | 1 h - 3 h | |
| Propriedades | tixotrópico; de cura rápida; com resistência mecânica; resistente à corrosão; resistente a vibrações | |
| indicado para material | Aço | |
| indicado para área de utilização | Preenchimento de juntas; Vedação de roscas | |
| para tipo de rosca | Tudo | |
| para tamanho de rosca M até | M20 | |
| para tamanho de rosca em polegadas | 3/4 polegada | |
| medida máxima da folga | 0,15 mm | |
| Classe de resistência | altamente resistente | |
| binário de arranque mínimo | 25 Nm | |
| Desmontagem | apenas com aquecimento | |
| Cor | verde | |
| Quantidade de enchimento | 50 ml | |
| Temperatura de armazenamento | 25 °C | |
| Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
| Marcação de substância perigosa | GHS05: Efeito corrosivo; GHS07: Ponto de exclamação | |
| Tipo de produto | Produto para preenchimento de folga |
| Número do artigo | 083345 83-21 | |
| EAN/GTIN | 8029822069059 | |
| Número do fabricante | 83-21-050 | |
| Fabricante/responsável | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |