Vedante de roscas, 50 ml, ID do fabricante: 572

N.º do artigo: 083321 572
Preço por 1 Peça (712,80 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
259 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

ID do fabricante Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS07: Ponto de exclamação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante LOCTITE 572
Base química Éster de dimetacrilato
Viscosidade dinâmica 14.400 mPas - 28.600 mPas
Forma pastoso
ponto de inflamação 93 °C
Temperatura da área de aplicação -55 °C - 150 °C
Fixação natural após 12 min
Resistência funcional após 72 h
indicado para material Metal
indicado para área de utilização Rosca de tubo; Peças de conexão
para tamanho de rosca M até M80
para tamanho de rosca em polegadas 3 polegada
medida máxima da folga 0,1 mm
Classe de resistência de resistência média
binário de arranque mínimo 7 Nm
Cor branco
Quantidade de enchimento 50 ml
Temperatura de armazenamento 8 °C - 21 °C
Validade a partir da data de produção 24 Monatmês
Marcação de substância perigosa GHS07: Ponto de exclamação
Tipo de produto Produto de vedação

Identificação e classificação

Número do artigo 083321 572
EAN/GTIN 5010266572321
Número do fabricante 791427
Fabricante/responsável Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Descrição

Versão:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um contacto total com a superfície garante 100% de estanqueidade. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

Vantagem:

Endurecimento lento, para acessórios de canalizações, torneiras e válvulas.

Nota:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.