Pasta de cerâmica resistente a temperaturas extremas, Índice: 30

N.º do artigo: 083066 30
Preço por 1 Peça (287,67 € / 1 Kilogramm)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,63 € / 1 Peça
    (287,67 € / 1 Kilogramm)
  • a partir de 12 Peça
    7,19 € / 1 Peça
    (239,67 € / 1 Kilogramm)
sob pedido
Em stock
1 559 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo Bisnaga
Índice 0,03 l
Cor branco
Forma pasta
Solubilidade em água solúvel
Propriedades oxidantes não
Temperatura da área de aplicação -30 °C - 1.400 °C
Tipo de produto Pasta de cerâmica/pasta de cobre

Identificação e classificação

Número do artigo 083066 30
EAN/GTIN 4260205362044
Número do fabricante WS 600 030
Fabricante/responsável WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrição

Versão:

A pasta evita encrustamentos, gripagens e corrosão. Especialmente concebida para peças e parafusos que são expostos a calor, alta pressão ou ambientes corrosivos.
Pasta de cerâmica resistente a altas temperaturas com uma faixa de atuação entre –30 °C a 1400 °C. Não volátil, muito boas propriedades separadoras, resistente à emulsão.