{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | Lata de spray | |
| Cabeça de pulverização | Flexi Straw | |
| Índice | 0,35 l | |
| Cor | amarelo claro | |
| Ponto de ebulição | -48 °C | |
| ponto de inflamação | -104 °C | |
| Solubilidade em água | emulsivo | |
| Propriedades oxidantes | não | |
| Temperatura de armazenamento | 15 °C - 50 °C | |
| Marcação de substância perigosa | GHS02: Chama | |
| Tipo de produto | Óleo multiusos/óleo universal |
| Número do artigo | 083042 350 | |
| EAN/GTIN | 4017777217452 | |
| Número do fabricante | 21745 | |
| Fabricante/responsável | BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de |