{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Largura da ponta de solda | 3,1 mm | |
| Potência de aquecimento | 30 W | |
| Temperatura da ponta de solda após 3 minutos | 380 °C | |
| indicador para secções transversais de Cu de até | 2,5 mm2 | |
| Peso sem cabo de alimentação | 80 g | |
| Tipo de produto | Ferro de soldar |
| Número do artigo | 082100 30 | |
| EAN/GTIN | 4003008047004 | |
| Número do fabricante | 0330KD | |
| Fabricante/responsável | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de |