Pesca-peças magnético flexível, Força de tração do íman: 500

N.º do artigo: 081670 500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 449 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Força de tração do íman Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 8 mm
Comprimento total 520 mm
⌀ do íman 6 mm
Força de retenção do íman 5 N
Força de tração do íman 500 g
Tipo de produto Pesca-peças magnético

Identificação e classificação

Número do artigo 081670 500
EAN/GTIN 4045197487117
Número do fabricante 081670 500
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com íman permanente. Haste cromada flexível com punho de plástico de 2 componentes ergonómico.