Lanterna de trabalho LED sem fio, Tipo: 205

N.º do artigo: 081567 205
Desconto
49,93 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 553 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 65
Fluxo luminoso 350 lm
Fluxo luminoso nível 2 150 lm
Período de iluminação 3 h - 6,5 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Cor da luz branco frio
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Comprimento total 205 mm
Peso 201 g
Tipo de produto Lanterna de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 081567 205
EAN/GTIN 4067263110804
Número do fabricante 081567 205
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lanterna LED com bateria com 2 níveis de luminosidade e foco (100 lúmenes). Com gancho de pendurar, suporte dobrável e porta de carregamento USB-C.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Ochrana voči prachu a striekajúcej vode podľa IP 65.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Neotvárajte teleso.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.
  • Nevymieňajte zdroj svetla.
  • Nesmú používať deti.
  • Keď je poškodené teleso, nepoužívajte ho.