{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Zona ATEX | nenhum | |
| Designação do fabricante | UNIFORM | |
| Fluxo luminoso | 500 lm | |
| Fluxo luminoso nível 2 | 250 lm | |
| Período de iluminação | 3 h | |
| Período de iluminação 2 | 6 h | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Lâmpada | Módulo LED | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 3 Ah | |
| Tensão da bateria | 3,7 V | |
| Comprimento total | 190 mm | |
| Largura total | 60 mm | |
| Peso | 265 g | |
| Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
| Número do artigo | 081516 UNIFORM | |
| EAN/GTIN | 5708997354070 | |
| Número do fabricante | 03.5407 | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |