Miniprojetor LED, Tipo: 1000

N.º do artigo: 081451 1000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 65
Fluxo luminoso 100 lm - 1.000 lm
Período de iluminação 1,5 h - 15 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 3,7 V
Comprimento total 104 mm
Largura total 38 mm
Altura total 96 mm
Peso 250 g
Tipo de produto Foco

Identificação e classificação

Número do artigo 081451 1000
EAN/GTIN 5708997362006
Número do fabricante 03.6200
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Versão:

Projetores LED sem fio compactos e potentes para utilização móvel. Graças às suas dimensões compactas, podem ser perfeitamente utilizados como lanterna de mão. Os pés magnéticos reguláveis também permitem o uso estacionário.
Nova função OPTILight para uma potência de luz e período de iluminação otimizados. O sistema SMART Grip 4 em 1 integra várias funções numa unidade: um anel para um punho seguro, um grampo para uma fixação fácil, um íman forte e um suporte.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB.