{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 67 | |
| Zona ATEX | nenhum | |
| Fluxo luminoso | 400 lm - 4.000 lm | |
| Período de iluminação | 1 h - 14 h | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Lâmpada | Módulo LED | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 4,4 Ah | |
| Tensão da bateria | 11,1 V | |
| Comprimento total | 234 mm | |
| Largura total | 88 mm | |
| Altura total | 233 mm | |
| Peso | 1.720 g | |
| Tipo de produto | Foco |
| Número do artigo | 081445 3000 | |
| EAN/GTIN | 4062406232894 | |
| Número do fabricante | 081445 3000 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |