Projetor LED sem fio, Tipo: 2000

N.º do artigo: 081444 2000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
601 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 67
Zona ATEX nenhum
Fluxo luminoso 200 lm - 2.000 lm
Período de iluminação 2 h - 20 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 7,3 V
Comprimento total 163 mm
Largura total 63 mm
Altura total 163 mm
Peso 790 g
Tipo de produto Foco

Identificação e classificação

Número do artigo 081444 2000
EAN/GTIN 4062406232887
Número do fabricante 081444 2000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Projetor LED com bateria com caixa de alumínio robusta para o uso diário em ambientes agressivos.
  • Módulos LED COB de alto desempenho.
  • Intensidade regulável em 5 níveis de 10 - 100%.
  • Controlo prático do nível da bateria com indicação LED na própria lanterna.
  • Pé de suporte com furo integrado de 10 mm, para a montagem em suportes comuns.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Incluindo cabo de carga USB e fonte de alimentação.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Vhodné na priemyselné a súkromné použitie.
  • Ochrana proti prachu a dočasnému ponoreniu podľa IP 67.
  • Ochrana proti nárazom podľa IK 07.

Nesprávne použitie
  • Nesmú používať deti.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.
  • Keď je poškodené teleso, nepoužívajte ho.
  • Neotvárajte teleso.
  • Napájací kábel chráňte pred teplom, olejom alebo ostrými predmetmi.
  • Nevymieňajte zdroj svetla.