Lanterna de bolso LED com pilhas, Cor: BLACK

N.º do artigo: 081437 BLACK
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 776 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54
  • Função de lanterna de bolso: Foco

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Função de lanterna de bolso Foco
Zona ATEX nenhum
Cor da caixa BLACK
Fluxo luminoso 250 lm
Fluxo luminoso nível 2 100 lm
Período de iluminação 4 h
Período de iluminação 2 12 h
Alimentação de energia A pilhas
Lâmpada Módulo LED
Número de pilhas incluídas 3
Tipo de pilha Micro, AAA
Comprimento total 143 mm
⌀ da cabeça 27 mm
Material fornecido com estojo de cinto não
Tipo de produto Lanterna de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 081437 BLACK
EAN/GTIN 4062406087364
Número do fabricante 081437 BLACK
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lanterna de bolso LED de alta qualidade, durável e robusta em alumínio anodizado. A mais recente tecnologia LED com excelente potência luminosa.
  • Proteção que impede que role.
  • Cobertura do botão de pressão em borracha.

Com cabeça da lanterna focável.
Em diversas cores.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Ochrana voči prachu a striekajúcej vode podľa IP 54.

Nesprávne použitie
  • Nesmú používať deti.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Pre výmenu batérie otvorte kryt iba na určenom mieste. Teleso neotvárajte na inom mieste.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu ani priamemu kontaktu s vodou.
  • Nepoužívajte po silnom náraze alebo páde.
  • Nevymieňajte zdroj svetla.
  • Nenabíjajte dodané batérie.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados