Lanterna de bolso LED com bateria, Tipo: 150

N.º do artigo: 081363 150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 146 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54
  • Função de lanterna de bolso: Foco

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Função de lanterna de bolso Foco
Fluxo luminoso 400 lm
Fluxo luminoso nível 2 140 lm
Reforço do fluxo luminoso 700 lm
Período de iluminação 1,5 h
Período de iluminação 2 5 h
Reforço do período de iluminação 30 s
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Lâmpada LED
Valor CRI >80
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 1,6 Ah
Tensão da bateria 3,7 V
Bateria intercambiável sim
Comprimento total 144 mm - 154 mm
⌀ da cabeça 28 mm
Peso 95 g
Tipo de produto Lanterna de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 081363 150
EAN/GTIN 4062406942588
Número do fabricante 081363 150
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lanterna de bolso LED recarregável robusta em alumínio anodizado. A ativação de 2 níveis com função boost adicional oferece uma excelente potência luminosa para todas as aplicações. O foco monomanual permite uma regulação rápida e fácil do cone luminoso.
  • Monitorização de carga e descarga através de LEDs coloridos no interruptor.
  • Tempo de funcionamento longo com potência luminosa constante.
  • Tomada de carregamento USB C.
  • Proteção que impede que role.
  • Com cabeça da lanterna focável.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C e bateria.
Com alça de mão.

Nota:

As baterias sobresselentes adequadas podem ser encontradas com o n.º 081365

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Adecuado para uso industrial y privado. Uso industrial y privado.
  • IP 54, protección contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP 54.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Para cambiar la batería, abrir la carcasa solo por el lugar previsto. No abrir la carcasa por ningún otro motivo.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o contacto directo con agua.
  • No volver utilizarla de nuevo si sufre algún golpe o caída fuertes.
  • No sustituir la bombilla.