Iluminação de áreas de trabalho LED Planonlight, Consumo energético: 10

N.º do artigo: 081350 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Consumo energético Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 69 K

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 20290
Tipo de proteção IP IP 69 K
Zona ATEX nenhum
Tensão nominal 230 V
Consumo energético 10 W
Ângulo de radiação fixo 120 grau
Fluxo luminoso 750 lm
Alimentação de energia A energia elétrica
Lâmpada Módulo LED
Temperatura da cor 6.500 K
Faixa de temperatura -20 °C - 55 °C
Comprimento total 241 mm
Largura total 97 mm
Altura total 28 mm
Peso 1.200 g
Tipo de produto Iluminação para máquinas

Identificação e classificação

Número do artigo 081350 10
EAN/GTIN 2050001688903
Número do fabricante 20290
Fabricante/responsável Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com

Descrição

Versão:

Revolucionária iluminação de áreas de trabalho com a mais recente tecnologia LED. Quase o dobro da luminosidade dos sistemas de iluminação existentes com a máxima nitidez de contorno e contraste.
Devido à altura total mínima de 28 mm, o LED PLANONLIGHT pode ser utilizado com economia de espaço em praticamente qualquer área de trabalho.
  • Luminância máxima em toda a superfície.
  • Luminosidade extremamente elevada com a qualidade da luz do dia, mas sem encandear e cintilar e sem efeitos estroboscópicos.
  • Com regulação contínua da intensidade (transformador não incluído no volume de fornecimento). O transformador com regulação da intensidade pode ser encomendado sob o n.º 081376.
  • À prova de imersão (IP68) mesmo contra emulsões agressivas (IP69K).
  • Limpeza super fácil − superfície lisa e baixa temperatura da superfície (máximo 10 °C acima da temperatura ambiente).
  • Absolutamente sem manutenção.
  • Certificado de acordo com as normas UL - para uso mundial.
  • Conversão fácil através de automontagem.
  • Ligação direta através da ficha da máquina M12 ou através do cabo de ligação fornecido

Função:

IP69K: Proporciona proteção contra a entrada de água sob pressão (estanque à água sob pressão) e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Nota:

Tensão operacional 24 V CC - a ligação direta à tensão de rede (230 V/50 Hz) destrói a lanterna!
Ligação à tensão de rede através do transformador nº 081375.