Versão:
Projetor LED robusto com caixa de alumínio resistente a impactos e rebordo protetor de borracha.
- Luz suave, de pouca sombra e sem brilho com baixa geração de calor.
- Alta intensidade de luz, baixo consumo de energia.
- Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas.
Lanternas de trabalho SMD-LED com painel de vidro fosco para uma iluminação homogénea e agradável, bem como duas tomadas à prova de salpicos de água.
Com
2 tomadas protegidas contra salpicos de água.
- Luz suave, de pouca sombra e sem brilho com baixa geração de calor.
- Alta intensidade de luz, baixo consumo de energia, longa vida útil.
- Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas.
Função:
IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.
Warning:
Použitie v súlade s určením- LED reflektor s flexibilným stojanom a dvoma stupňami jasu na použitie v interiéri, exteriéri a vo vlhkých priestoroch.
- Na priemyselné a súkromné použitie.
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode podľa IP 54.
- Dve zásuvky chránené proti striekajúcej vode pre externé spotrebiče. Ochrana proti preťaženiu pri príkone viac ako 3000 W dvoma zásuvkami. Ochrana proti preťaženiu sa vynuluje hneď, ako sa príkon vráti späť do schváleného rozsahu.
Nesprávne použitie- Nesmú používať deti.
- Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.
- Počas prevádzky nezakrývajte.
- Keď je poškodené teleso, nepoužívajte ho.
- Neotvárajte teleso.
- Nevymieňajte zdroj svetla.