{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 67 | |
| Consumo energético | 13 W | |
| Fluxo luminoso | 200 lm - 2.000 lm | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Comprimento total | 163 mm | |
| Largura total | 63 mm | |
| Altura total | 163 mm |
| Número do artigo | 081285 13 | |
| EAN/GTIN | 5708997362013 | |
| Número do fabricante | 03.6201 | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |