{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 54 | |
| Zona ATEX | nenhum | |
| Tensão nominal | 220 V - 240 V | |
| Consumo energético | 65 W | |
| Ângulo de radiação ajustável | 360 grau | |
| Fluxo luminoso | 6.000 lm | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Lâmpada | Lâmpada LED | |
| Cor da luz | 6.000 K | |
| Comprimento total | 305 mm | |
| Largura total | 199 mm | |
| Altura total | 199 mm | |
| Comprimento do cabo de ligação | 5 m | |
| Peso | 3.500 g | |
| Tipo de produto | Holofote |
| Número do artigo | 081267 65 | |
| EAN/GTIN | 5708997356371 | |
| Número do fabricante | 03.5637 | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |