{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 67 | |
| Zona ATEX | nenhum | |
| Tensão nominal | 100 V - 240 V | |
| Consumo energético | 29 W | |
| Designação do fabricante | NOVA 4 K | |
| Fluxo luminoso | 400 lm - 4.000 lm | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Cor da luz | 6.000 K | |
| Comprimento total | 235 mm | |
| Largura total | 88 mm | |
| Altura total | 233 mm | |
| Comprimento do cabo de ligação | 5 m | |
| Peso | 2.380 g | |
| Tipo de produto | Foco |
| Número do artigo | 081265 26 | |
| EAN/GTIN | 5708997354407 | |
| Número do fabricante | 03.5440 | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |