{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 67 | |
| Fluxo luminoso | 600 lm - 6.000 lm | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Comprimento total | 267 mm | |
| Largura total | 87 mm | |
| Altura total | 262 mm | |
| Comprimento do cabo de ligação | 5 m | |
| Peso | 2.660 g | |
| Tipo de produto | Foco |
| Número do artigo | 081245 43 | |
| EAN/GTIN | 5708997362037 | |
| Número do fabricante | 03.6203 | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |