Bobina de cabos plástico maciço, Tipo: 20N2

N.º do artigo: 081131 20N2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 44
  • resistente a impactos e a salpicos de água: Categoria 2 (K2) conforme BGI

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 44
resistente a impactos e a salpicos de água Categoria 2 (K2) conforme BGI
Tensão nominal 400 V
Potência nominal desenrolado 5500 (16 A) W
Classe do cabo H07RN-F
Estrutura do cabo 5G2,5
Material do cabo Borracha de neopreno
Comprimento do cabo 20 m
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Bobina de cabos

Identificação e classificação

Número do artigo 081131 20N2
EAN/GTIN 4003644024858
Número do fabricante K7AD2016T2
Fabricante/responsável HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descrição

Versão:

As bobinas de cabos HEDI® representam a qualidade “Made in Germany” e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos.
Bobina de cabos robusta em plástico resistente a impactos com proteção contra sobreaquecimento. Aprovado para utilização permanente ao ar livre e em salas húmidas.
  • Conector de entrada CEE 400 V 16 A.
  • 1× tomada de saída CEE 400 V 16 A com tampa de fecho automático e disjuntor térmico.
  • 2× tomadas Schuko padrão de 250 V com tampas de fecho automático.
  • Inclinação de 7 graus para maior distância ao solo e transporte confortável.
  • Suporte e guia de cabos amovível para uma orientação ideal dos cabos.
  • Ranhuras de drenagem de água.
  • É possível a montagem fácil na parede.

Bobina de cabos HEDI® compacta e de alta qualidade em plástico maciço com um diâmetro da bobina de 250 mm, funcionalidades ergonómicas e de segurança.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a