Acoplamento de segurança Rosca interior, Rosca interior de ligação: 3/8

N.º do artigo: 080286 3/8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
157 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca interior de ligação Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Acoplamento de aço
pressão de serviço máxima 16 bar
Rosca interior de ligação 3/8 polegada
Valor de fluxo 2.250 l/min
Tipo de produto Acoplamento

Identificação e classificação

Número do artigo 080286 3/8
EAN/GTIN 7391390044815
Número do fabricante 303202204
Fabricante/responsável CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrição

Versão:

Os acoplamentos de aço de ar comprimido têm muitas vantagens em relação aos acoplamentos de latão padrão:
  • Operação simples com uma só mão com baixa força de acoplamento.
  • Alta taxa de fluxo resultando em perdas mínimas de pressão.
  • Durabilidade graças a componentes com as superfícies revestidas e endurecidos com tolerâncias de fabrico mais rígidas.
  • Rentabilidade − O período de amortização é de, no máximo, 2 anos.

O acoplamento de segurança eSafe corresponde à norma ISO 4414 e EN 983. Primeiro ocorre a purga de ar e num segundo passo o desacoplamento (sem efeito de chicote). Operação com uma mão nova e melhorada.
Fluxo: 2250 l/min, pressão máx. de serviço de 16 bar.

Vantagem:

Para aumentar o desempenho, melhorar a eficiência e aumentar a segurança em instalações de ar comprimido industriais.

Nota:

A série CEJN 320 está em conformidade com a norma europeia 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeu) e é compatível com todos os sistemas comuns.