Pistola de sopro, plástico com tubo de montagem fixa, Comprimento do tubo de descarga: 90

N.º do artigo: 080250 90
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
492 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do tubo de descarga Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do tubo de descarga 90 mm
Valor de fluxo 500 l/min
Tipo de produto Pistola

Identificação e classificação

Número do artigo 080250 90
EAN/GTIN 2050000970252
Número do fabricante 302080101
Fabricante/responsável CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrição

Versão:

Pistolas de sopro com regulação contínua do fluxo de ar, peso reduzido, opções de suspensão flexíveis e manuseamento fácil.

Vantagem:

Para aumentar o desempenho, melhorar a eficiência e aumentar a segurança em instalações de ar comprimido industriais.

Material fornecido:

Inclui peça de encaixe de aço n.º 080290 tam. 1/4.

Nota:

A série CEJN 320 está em conformidade com a norma europeia 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeu) e é compatível com todos os sistemas comuns.