Mangueira entrançada PU, azul, Comprimento 25 m, ⌀ interno da mangueira (abertura nominal): 13

N.º do artigo: 080221 13
Preço por 1 Peça (13,03 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interno da mangueira (abertura nominal) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Mangueira entrançada de PU
pressão de serviço máxima 16 bar
⌀ exterior da mangueira 18 mm
⌀ interno da mangueira (abertura nominal) 13 mm
Comprimento da mangueira 25 m
Cor azul
Tipo de produto Mangueira

Identificação e classificação

Número do artigo 080221 13
EAN/GTIN 7391390300461
Número do fabricante 309581820
Fabricante/responsável CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrição

Versão:

Mangueira de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão. Resistência excelente a óleo, solventes e soluções não aquosas. Pressão de serviço de 16 bar.
Mangueira com reforço de fibra de poliéster. Faixa de temperatura −15 °C a 60 °C.