Mangueira entrançada PU, azul, Comprimento 50 m, ⌀ interno da mangueira (abertura nominal): 8

N.º do artigo: 080220 8
Preço por 1 Peça (6,17 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interno da mangueira (abertura nominal) Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Mangueira entrançada de PU
pressão de serviço máxima 16 bar
⌀ exterior da mangueira 12 mm
⌀ interno da mangueira (abertura nominal) 8 mm
Comprimento da mangueira 50 m
Cor azul
Tipo de produto Mangueira

Identificação e classificação

Número do artigo 080220 8
EAN/GTIN 7391390087850
Número do fabricante 309581220
Fabricante/responsável CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrição

Versão:

Mangueira de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão. Resistência excelente a óleo, solventes e soluções não aquosas. Pressão de serviço de 16 bar.
Mangueira com reforço de fibra de poliéster. Faixa de temperatura −15 °C a 60 °C.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados