Inflador de pneus de ar comprimido Conector de binário, Tipo: BASIC

N.º do artigo: 080137 BASIC
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 0 bar - 12 bar
Comprimento da mangueira 400 mm
Tipo de produto Aparelho de enchimento dos pneus

Identificação e classificação

Número do artigo 080137 BASIC
EAN/GTIN 4069515025003
Número do fabricante 080137 BASIC
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Pistola de enchimento de pneus não calibrada com manómetro com ⌀ 63 mm, protegida por uma tampa de plástico. Com niple de encaixe de aço para acoplamentos com largura nominal de 7,2.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Zariadenia určené na použitie na verejných čerpacích staniciach (s meracím rozsahom 0 – 4 bar a 0 – 10 bar) sú schválené a kalibrované kalibračným úradom (kalibračná plaketa na manometrickom ciferníku).
  • Platnosť prvej kalibrácie je 2 roky.
  • Po uplynutí platnosti kalibrácie zariadenie znovu kalibrujte.
  • Výrobok sa používa ako ručný prístroj na meranie tlaku v pneumatikách.

Nesprávne použitie
  • Nasmerovanie ručného prístroja na meranie tlaku v pneumatikách na ľudské telo alebo zvieratá Prekročenie odporúčaných maximálnych hodnôt prevádzkového tlaku a maximálnej hodnoty stupnice manometra Použitie v pracovných priestoroch strojov počas ich prevádzky Použitie bez príslušného ochranného vybavenia Použitie na iné účely, ako určil výrobca Neoprávnené úpravy alebo poškodenia zariadenia.