Pistola de sopro, Comprimento do tubo de descarga: 100

N.º do artigo: 080125 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 772 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do tubo de descarga Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Valor de fluxo com 6 bar 250 l/min
Tipo de produto Pistola

Identificação e classificação

Número do artigo 080125 100
EAN/GTIN 4062406270650
Número do fabricante 080125 100
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Pistola de sopro de plástico para ar comprimido, com tubo de bico fixo de 100 mm ⌀ 6 mm, arqueado. Fácil de dosear e boa aderência através de superfície ranhurada.

Material fornecido:

Inclui niple de ligação de aço tam. 1/4 polegada.

Nota:

Para suporte de pistola de sopro adequado, ver n.º 080263 H1 e 955750.