Pistola de sopro, Tipo: ALU

N.º do artigo: 080118 ALU
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
298 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Valor de fluxo com 6 bar 250 l/min
Tipo de produto Pistola

Identificação e classificação

Número do artigo 080118 ALU
EAN/GTIN 4062406297558
Número do fabricante 080118 ALU
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Adequação universal até 10 bar de pressão de serviço.

Material fornecido:

Com bico padrão de 1,5 mm. Inclui niple de encaixe de 1/4 de polegada.

Nota:

Para suporte de pistola de sopro adequado, ver n.º 080263 H1 e 955750.