Mangueira espiralada de nylon 3/8 de polegada com acoplamento, Comprimento útil da mangueira: 5

N.º do artigo: 080058 5
Preço por 1 Peça (17,42 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
514 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil da mangueira Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

pressão de serviço máxima 10 bar
⌀ exterior da mangueira 12 mm
⌀ interior da mangueira 9 mm
Comprimento útil da mangueira 5 m
Ligação por acoplamento rápido 3/8 polegada
Faixa de temperatura -60 °C - 60 °C
Tipo de produto Mangueira

Identificação e classificação

Número do artigo 080058 5
EAN/GTIN 4067263151883
Número do fabricante 080058 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Mangueira flexível de nylon. Resistência à temperatura de -60/+60 °C.

Material fornecido:

Inclui respetivamente 1 unidade de acoplamento rápido de latão e niple.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados